Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 0,4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322193757
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     222.08-0,4
EAN/GTIN:
     4047322193757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 0,4 bar. Bauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Rotguss
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Ansprechdruck min.:
0.4 bar
Membrane:
EPDM
Federhaube:
Messing
Feder:
C-Stahl
Innenteile:
Messing
Ein- und Austritt:
offen
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Sicherheitsventile, Dampfsicherheitsventile, Druckbegrenzer, Eckventile, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,36*
€ 235,41*
€ 4,90*
ab € 239,05*
€ 271,08*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,47*
€ 272,24*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,43*
€ 272,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,13*
€ 291,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.