Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322202190 Herst.-Nr.: 191.1818 EAN/GTIN: 4047322202190 |
| | |
|
| | |
| Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/8 a., R 1/8 a., mit Gewindebeschichtung, Arbeitsdruck max. 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. Weitere Informationen: | | Serie: | Blaue Serie | Temperaturbereich max.: | 80 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Empfohlener Schlauch: | PU oder PA (Nylon) | Anwendungsbereich: | Luft, Vakuum | Lösering: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Absperrventil, Sicherheits-Absperrblock, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, heizungs absperrventil, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, Schnellsteckverbinder, Absperrhähne, Funktionsverschraubungen, Absperrventile, Blaue Serie, Schnellsteckverbindungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 3,87* | € 5,02* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,41* | € 5,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,43* | € 5,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,42* | € 7,01* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,11* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|