Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/8 a., Schl.-Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322202435
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     192.018-6
EAN/GTIN:
     4047322202435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/8 a., für Schl.-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Kunststoff/Messing vern.. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
28
20
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 4,76*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,94*
3 Tage
28
1
€ 6,80*
ab € 3,28*
€ 4,97*
1
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,65*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 4,86*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,54*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.