Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322231961 Herst.-Nr.: 221.06-1,5 EAN/GTIN: 4047322231961 |
| | |
|
| | |
| Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1 1/4, SW 50, Ansprechdruck 1,5 bar. Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten. Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten. Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung. Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Rotguss | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | Betriebstemperatur max.: | 110 °C | Ansprechdruck min.: | 1.5 bar | Membrane: | NBR | Federhaube: | Messing | Feder: | C-Stahl | Innenteile: | Messing | Ein- und Austritt: | jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Sicherheitsventile, Druckbegrenzer, Eckventile, Sicherheitsventile für Flüssigkeiten, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 94,19* | € 115,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 107,60* | € 132,53* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,80* | € 133,00* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,54* | € 134,40* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,96* | € 143,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|