Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 0,4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322238151
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     229.03-0,4
EAN/GTIN:
     4047322238151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 0,4 bar. Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Ansprechdruck min.:
0.4 bar
Druckfeder:
C-Stahl
do:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckbegrenzer, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile, Sicherheitsventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 76,34*
€ 94,82*
€ 4,90*
ab € 87,09*
€ 109,34*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 109,69*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,44*
€ 112,13*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,49*
€ 117,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.