Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 26x19, Rolle à 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322280877
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/7-1
EAN/GTIN:
     4047322280877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 26x19, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Flüssigkeiten, Rolle à 50 m. Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor. - entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C - hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien - hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Biegeradius min.:
79 mm
max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C:
20 bar
Weitere Suchbegriffe: PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, pa-schlauch riegler, Polyvinylchlorid- (PVC-) Schläuche, Gewebeschläuche, Schläuche, lebensmittelecht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,46*
Lager 214
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 3,92*
50
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 6,55*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 196,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.