Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322385435 Herst.-Nr.: 37.112 EAN/GTIN: 4047322385435 |
| | |
|
| | |
| Kreuzverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, POM. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich max.: | 90 °C | Temperaturbereich min.: | -40 °C | max. zulässiger Überdruck: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,96* | € 1,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,82* | € 1,25* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,33* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,85* | € 1,33* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,05* | € 1,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|