Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägsitzventil, o. NAMUR-Schnittst., Bronze, G 3/4, max. 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322476904
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3362.03
EAN/GTIN:
     4047322476904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Schrägsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 3/4, Betriebsdruckdiff. max 16 bar. Schrägsitzventil mit externer Vorsteuerung und selbstausrichtendem Ventilteller für neutrale (Bronzegehäuse) oder aggressive Medien (Edelstahlgehäuse).
  • ausgezeichnete Durchflusswerte aufgrund des Schrägsitzgehäuses
  • Vermeidung von Wasserschlag durch Anströmung von unten gegen den Ventilteller
  • Vakuumbetrieb möglich (Grobvakuum)
  • Weitere Informationen:
    Gehäuse:
    Bronze
    Kolben:
    Messing vernickelt
    Mediumstemperatur min.:
    -10 °C
    Umgebungstemperatur min.:
    -20 °C
    Umgebungstemperatur max.:
    70 °C
    Steuerdruck max.:
    10 bar
    Funktion:
    NC
    Steuerdruck min.:
    4 bar
    Spindel:
    Edelstahl
    Steuerluftanschluss:
    G 1/8
    Betriebsdruck-Differenz max.:
    16 bar
    Steuerkopf:
    Polyamid (glasfaserverstärkt)
    Differenzdruck max.:
    16 bar
    Temperatur Steuermedium max.:
    60 °C
    Differenzdruck min.:
    0 bar
    zulässiger statischer Druck max.:
    16 bar
    Verbindungsstücke:
    Edelstahl
    Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, schrägsitzventil edelstahl, schrägsitzventil, Absperrventile, Schrägsitzventile
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    7
    € 8,50*
    ab € 87,13*
    € 105,83*
    € 4,90*
    ab € 98,82*
    € 121,96*
    14 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 102,32*
    € 122,34*
    Lager 214
    7
    Frei Haus
    ab € 103,09*
    € 124,85*
    5 Tage
    7
    € 4,90*
    ab € 110,64*
    € 131,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 214
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,85*
    € 148,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,01*
    € 140,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,23*
    € 135,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,07*
    € 133,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,09*
    € 122,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 214
    Versand: Lager 214
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,30*
    ab € 115,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Riegler
    NAP
    ab € 9,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.