Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 1/2, DN 15, MW 0,05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322547376
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-3 N-0,05
EAN/GTIN:
     4047322547376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Messing vernickelt, Siebeinsatz Maschenweite 0,05 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 20 bar. Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B
Siebeinsatz:
Edelstahl
Kopfstück:
Messing vernickelt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
10
€ 4,90*
ab € 6,13*
€ 7,80*
2 Tage
40
1
€ 8,50*
ab € 6,22*
€ 8,54*
1
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 9,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 9,95*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 7,85*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
62 M-0,05
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.