Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift ZY 0613 3 ADW 100 M5V STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220095133
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31110250
EAN/GTIN:
     4007220095133
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 0613 3 ADW 100 M 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
100 mm
Masse Gewicht:
0.03 kg
Produkt-Typbezeichnung:
ZY 0613 3 ADW 100 M 5 V
Schaftlänge:
30 mm
max. Drehzahl:
93600 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
100
Härtegrad gemäß Norm:
M
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,12*
€ 1,46*
7 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,12*
€ 1,46*
2 Tage
218
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,48*
Lager 214
5288
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.