Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift ZY 2532 6 ARN 30 K5V CAST


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220097410
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31135033
EAN/GTIN:
     4007220097410
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 2532 6 ARN 30 K 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse Gewicht:
0.48 kg
Produkt-Typbezeichnung:
ZY 2532 6 ARN 30 K 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
32900 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Härtegrad gemäß Norm:
K
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
568
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,82*
€ 2,41*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,42*
Lager 214
1706
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,89*
€ 2,56*
13 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,56*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,01*
€ 2,65*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Box
ab 30 Boxen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.