Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift ZY 3208 6 AN 30 N5B INOX EDGE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220099629
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31325613
EAN/GTIN:
     4007220099629
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 3208 6 AN 30 N 5 B
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse Gewicht:
0.17 kg
Produkt-Typbezeichnung:
ZY 3208 6 AN 30 N 5 B
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
29800 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Härtegrad gemäß Norm:
N
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
364
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,69*
€ 2,41*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,71*
€ 2,42*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,42*
Lager 214
764
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,57*
4 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,83*
€ 2,61*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Box
ab 15 Boxen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 12,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.