Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift ZY 4020 6 ADW 24 L6B INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220100127
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31330742
EAN/GTIN:
     4007220100127
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 4020 6 ADW 24 L 6 B
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
0.42 kg
Produkt-Typbezeichnung:
ZY 4020 6 ADW 24 L 6 B
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
23800 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
24
Härtegrad gemäß Norm:
L
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, d40 schleifstift pferd, schleifspitze pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
841
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,06*
€ 2,66*
2 Tage
174
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 2,68*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 2,68*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,11*
€ 2,75*
Lager 214
1063
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.