Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift KU 13 6 ADW 46 M5V STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220101209
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31706254
EAN/GTIN:
     4007220101209
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Die Kugelform KU wird häufig zum Schleifen von Konturen und rückseitigen Entgraten genutzt.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KU 13 6 ADW 46 M 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
0.13 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KU 13 6 ADW 46 M 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
73400 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Härtegrad gemäß Norm:
M
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, pferd schleifstifte kugelform, schleifstift kugelform, schleifstift d 13, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
984
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,37*
€ 1,88*
Lager 214
1048
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 1,96*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,38*
€ 1,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,98*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,48*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.