Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift KU 16 6 AR 60 O5V STEEL EDGE


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220101285
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31707276
EAN/GTIN:
     4007220101285
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Die Kugelform KU wird häufig zum Schleifen von Konturen und rückseitigen Entgraten genutzt.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KU 16 6 AR 60 O 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.16 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KU 16 6 AR 60 O 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
59600 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
60
Härtegrad gemäß Norm:
O
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, pferd schleifstifte kugelform, schleifstift kugelform, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
779
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,15*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,16*
Lager 214
800
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,27*
2 Tage
40
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,82*
€ 2,38*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,46*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Box
ab 30 Boxen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.