Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift SP 2032 6 AR 30 O5V STEEL EDGE


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220102244
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32109273
EAN/GTIN:
     4007220102244
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Die Spitzbogenform SP eignet sich hervorragend zur Bearbeitung kleiner Öffnungen und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
SP 2032 6 AR 30 O 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse Gewicht:
0.32 kg
Produkt-Typbezeichnung:
SP 2032 6 AR 30 O 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
47700 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Härtegrad gemäß Norm:
O
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift spitzbogenform, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
631
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,15*
€ 2,84*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,87*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 2,96*
Lager 214
643
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 2,97*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,07*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.