Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift SP 2050 6 ADW 30 M5V STEEL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220102312
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32111253
EAN/GTIN:
     4007220102312
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Die Spitzbogenform SP eignet sich zur Bearbeitung kleiner Öffnungen und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
SP 2050 6 ADW 30 M 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse Gewicht:
0.47 kg
Produkt-Typbezeichnung:
SP 2050 6 ADW 30 M 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
30500 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Härtegrad gemäß Norm:
M
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1410
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,60*
€ 3,55*
8 Tage
10
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,58*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,58*
Lager 214
1410
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,72*
€ 3,76*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,84*
€ 3,84*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Box
ab 30 Boxen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.