Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift KE 1010 6 AR 46 O5V STEEL EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220102374
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32201274
EAN/GTIN:
     4007220102374
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition beim Egalisieren eines Grates auf einer Fläche.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KE 1010 6 AR 46 O 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KE 1010 6 AR 46 O 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
95400 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Härtegrad gemäß Norm:
O
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifstifte edelkorund, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
10
€ 5,00*
ab € 1,22*
€ 1,70*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,72*
Lager 214
210
10
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 1,77*
12 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,82*
10
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.