Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift KE 1616 6 AR 30 O5V STEEL EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220102466
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32204273
EAN/GTIN:
     4007220102466
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition beim Egalisieren eines Grates auf einer Fläche.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KE 1616 6 AR 30 O 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse Gewicht:
0.15 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KE 1616 6 AR 30 O 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
59600 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Härtegrad gemäß Norm:
O
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifstifte edelkorund, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 5,00*
ab € 1,45*
€ 2,07*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,08*
Lager 214
30
10
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 2,19*
10
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 2,46*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.