Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift KE 2020 6 AR 30 O5V STEEL EDGE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220102497
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32205273
EAN/GTIN:
     4007220102497
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition beim Egalisieren eines Grates auf einer Fläche.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KE 2020 6 AR 30 O 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse Gewicht:
0.21 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KE 2020 6 AR 30 O 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
47700 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Härtegrad gemäß Norm:
O
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifstifte edelkorund, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,66*
1 Tag
24
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 17,05*
€ 23,87*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 24,12*
Lager 214
26
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,88*
€ 25,48*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,06*
€ 30,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.