Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift KE 2032 6 CU 30 R5V CAST EDGE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220102725
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32208503
EAN/GTIN:
     4007220102725
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition im Flächenschliff und zum Schleifen von Kehlen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KE 2032 6 CU 30 R 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse Gewicht:
0.25 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KE 2032 6 CU 30 R 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
47700 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Härtegrad gemäß Norm:
R
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifstifte pferd, schleifstift, sic schleifstifte, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,97*
€ 2,66*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,68*
7 Tage
10
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,69*
Lager 214
5000
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,05*
€ 2,83*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,13*
€ 2,87*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Box
ab 30 Boxen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.