Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift KE 1645 6 CU 46 R5V CAST EDGE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220102916
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32210504
EAN/GTIN:
     4007220102916
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition im Flächenschliff und zum Schleifen von Kehlen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KE 1645 6 CU 46 R 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
0.24 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KE 1645 6 CU 46 R 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
52000 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Härtegrad gemäß Norm:
R
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifstifte pferd, schleifstift, sic schleifstifte, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
258
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,37*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,40*
7 Tage
232
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,40*
Lager 214
258
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,59*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,70*
€ 3,65*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Box
ab 30 Boxen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.