Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleif- und Polierstein SPS 13x6x150 CN 150 CARBIDE


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220107195
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33400029
EAN/GTIN:
     4007220107195
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die weichen Schleif- und Poliersteine CARBIDE ermöglichen hohe Abtragsraten ohne Zusetzen auf harten Materialien im Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
SPS 13x6x150 CN 150 CARBIDE
Körnung gemäß Hersteller:
150 mm
Masse Gewicht:
0.252 kg
Produkt-Typbezeichnung:
SPS 13x6x150 CN 150 CARBIDE
Gesamtbreite:
13 mm
Höhe:
6 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
874
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,73*
€ 6,25*
6 Tage
797
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,29*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,29*
Lager 214
898
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,96*
€ 6,64*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,76*
€ 6,70*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Box
ab 24 Boxen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Box
ab 36 Boxen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 79,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509030
ab € 32,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509010
ab € 6,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.