Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Abziehsteine
>
Abrichtstein
>
Artikel
PFERD Schleif- und Polierstein SPS 6x3x150 CN 220 CARBIDE
Menge:
Box
Produktinformationen:
Pferd
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214K-4007220107225
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
33400032
EAN/GTIN:
4007220107225
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die weichen Schleif- und Poliersteine CARBIDE ermöglichen hohe Abtragsraten ohne Zusetzen auf harten Materialien im Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
SPS 6x3x150 CN 220 CARBIDE
Körnung gemäß Hersteller:
220 mm
Masse Gewicht:
0.072 kg
Produkt-Typbezeichnung:
SPS 6x3x150 CN 220 CARBIDE
Gesamtbreite:
6 mm
Höhe:
3 mm
... >
UNIVERSAL, CARBIDE und Werkzeughalter
>
Ausführung CARBIDE
>
Vierkant
Weitere Suchbegriffe:
Silizium-Carbid-Schleifstein
,
Silizium-Karbid-Schleifstein
,
Achatpolierstein
,
Polierstein
,
pferd polierstein
,
abrichtstein
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5VQEQ
1 Tag
324
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,10*
€ 4,24*
Lager 4757
6 Tage
292
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,26*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,26*
Lager 214
6 Tage
324
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,22*
€ 4,48*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,36*
€ 4,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Box
ab 24 Boxen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Box
ab 36 Boxen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen (
entspricht € 53,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poliersteinhalter für das Handfeilgerät zum Einspannen aller Querschnitte
PFERD-Werkzeuge
33509030
ab € 33,06*
Zubehör
Poliersteinhalter zum Einspannen der Querschnitte 3x6 mm, 6x6 mm, 1,5x13 mm und 3x13 mm
PFERD-Werkzeuge
33509020
ab € 6,56*
Zubehör
Schleiföl 410 Fe in Spraydose für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
Schleiföl 410/1 Fe in Kanister 1 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
Schleiföl 410/5 Fe in Kanister 5 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,57*
Zubehör
Schleiföl 411 NE in Spraydose für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
Schleiföl 411/1 NE in Kanister 1 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
Schleiföl 411/5 NE in Kanister 5 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,62*
Zubehör
Schleiföl 412 ALU in Spraydose für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,77*
Zubehör
Schleiföl 412/5 ALU in Kanister 5 Liter für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen