Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1015/6 AW 120 LR


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220145104
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41216212
EAN/GTIN:
     4007220145104
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 1015/6 AW 120 LR
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.12 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF ZY 1015/6 AW 120 LR
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
57200 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
424
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,42*
€ 3,41*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,45*
Lager 214
424
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,53*
€ 3,57*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,73*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,71*
€ 3,78*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Box
ab 30 Boxen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.