Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1025/6 AW 120 LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220145142
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41219212
EAN/GTIN:
     4007220145142
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 1025/6 AW 120 LR
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.14 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF ZY 1025/6 AW 120 LR
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
57200 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
287
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,44*
€ 3,19*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,22*
7 Tage
258
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,38*
13 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,40*
Lager 214
287
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,56*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.