Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1212/6 AW 120 LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220145258
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41225212
EAN/GTIN:
     4007220145258
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 1212/6 AW 120 LR
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.13 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF ZY 1212/6 AW 120 LR
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
47700 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
453
10
€ 5,00*
ab € 2,43*
€ 3,26*
7 Tage
408
10
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,30*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,30*
Lager 214
463
10
€ 4,30*
ab € 2,53*
€ 3,47*
3 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,67*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.