Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 3030/6 AW 120 LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220145791
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41252212
EAN/GTIN:
     4007220145791
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 3030/6 AW 120 LR
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.3 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF ZY 3030/6 AW 120 LR
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
19000 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
5
€ 5,00*
ab € 4,79*
€ 6,38*
7 Tage
68
5
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 6,46*
Lager 214
89
5
€ 4,30*
ab € 5,00*
€ 6,75*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,89*
5
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.