Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifhülse GSB 362260 A 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220148839
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42216105
EAN/GTIN:
     4007220148839
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
GSB 362260 A 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.7 kg
Produkt-Typbezeichnung:
GSB 362260 A 60
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifrad p60, lamellenschleifrad, satinierwalze pferd, Flexible Hülsen (konisch), Gewickelte Hülsen (zylindrische), Schleifbänder, Schleifzylinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1600
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 1,95*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 1,96*
Lager 214
1800
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,04*
4 Tage
1440
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,06*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 204,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.