Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220149188 Herst.-Nr.: 42237105 EAN/GTIN: 4007220149188 |
| |
|
| | |
| Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | KSB 2220 A 60 | Körnung gemäß Hersteller: | 60 mm | Masse Gewicht: | 0.1 kg | Produkt-Typbezeichnung: | KSB 2220 A 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 6,95* | ab € 0,3584* | € 0,3615* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,30* | € 0,39* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,31* | € 0,41* | | | | | | 2 Tage | | | 150 | | Frei Haus | ab € 0,3492* | € 0,4298* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,33* | € 0,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|