Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifhülse KSB 4530 A 150


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220149492
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42240115
EAN/GTIN:
     4007220149492
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KSB 4530 A 150
Körnung gemäß Hersteller:
150 mm
Masse Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KSB 4530 A 150
Weitere Suchbegriffe: Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring 15x30mm k150, schleifbandhülsen pferd, schleifbandring korn 150, Gewickelte Hülsen (zylindrische), Schleifzylinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2225
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,70*
€ 0,95*
Lager 214
2314
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,01*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,73*
€ 1,01*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,07*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,82*
€ 1,11*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.