Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifhülse KSB 6030 A 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220149591
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42241108
EAN/GTIN:
     4007220149591
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KSB 6030 A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.14 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KSB 6030 A 80
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1575
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,85*
€ 1,16*
Lager 214
1855
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,24*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,31*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,00*
€ 1,36*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,16*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.