Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fächerschleifer F 3005/6 A 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220154182
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44401126
EAN/GTIN:
     4007220154182
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
F 3005/6 A 120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.13 kg
Produkt-Typbezeichnung:
F 3005/6 A 120
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
25400 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,76*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,80*
2 Tage
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,28*
€ 1,82*
Lager 214
5008
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 1,90*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,40*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.