Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fächerschleifer F 3010/3 A 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220154298
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44402123
EAN/GTIN:
     4007220154298
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
F 3010/3 A 120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
F 3010/3 A 120
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
25400 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Schaftrundbürste, Schleifbürste, fächerschleifer pferd, fächerbürste, Schleifmop, Schleifräder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,99*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,02*
1 Tag
1727
10
€ 5,00*
ab € 1,41*
€ 2,04*
13 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,14*
Lager 214
2317
10
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.