Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX-Schleifstift PNL 5030/6 A 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220157107
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44655100
EAN/GTIN:
     4007220157107
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Durch die dicht verpackten Lamellen wird eine hohe Standzeit erreicht. Das Werkzeug wird hauptsächlich für die Flächenbearbeitung eingesetzt.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNL 5030/6 A 100
Körnung gemäß Hersteller:
100 mm
Masse Gewicht:
0.53 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PNL 5030/6 A 100
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
12000 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
100
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3335
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,63*
€ 6,66*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 6,74*
2 Tage
51
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 6,93*
Lager 214
1630
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,84*
€ 7,03*
1 Tag
40
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.