Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX-Schleifkissen PVSK 150 SiC 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220294659
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44697640
EAN/GTIN:
     4007220294659
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifpapier
Lack-Schleifpapier
Für Feinstschliff an kleinen bis großen Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken im Handschliff geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Sehr offene Struktur.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PVSK 150 SiC 400
Körnung gemäß Hersteller:
400 mm
Masse Gewicht:
0.43 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PVSK 150 SiC 400
Gesamtbreite:
154 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifpapier, Schleifkissen, handpad pferd, handpad, handschleifpapier p400, Schleifmittel auf Unterlage
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,63*
Lager 214
18
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,72*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,26*
€ 1,79*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,86*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,43*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.