Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fächerschleifer F 3020/6 Z-COOL 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220297353
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44412066
EAN/GTIN:
     4007220297353
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Zerspanungsleistung und kühlem Schliff. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Weitere Informationen:
Bindung:
COOL
Hersteller-Produktbezeichnung:
F 3020/6 Z-COOL 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.24 kg
Produkt-Typbezeichnung:
F 3020/6 Z-COOL 60
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
25400 1/s
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,60*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,68*
2 Tage
3306
10
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 2,70*
Lager 214
1250
10
€ 4,30*
ab € 2,07*
€ 2,76*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,20*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.