Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift ZY 0816 6 ADW 46 L6B INOX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220346877
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31113744
EAN/GTIN:
     4007220346877
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 0816 6 ADW 46 L 6 B
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
0.11 kg
Produkt-Typbezeichnung:
ZY 0816 6 ADW 46 L 6 B
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
119300 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Härtegrad gemäß Norm:
L
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,77*
2 Tage
153
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 11,77*
€ 16,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 16,97*
Lager 214
53
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,23*
€ 17,84*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,60*
€ 22,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.