Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift ZY 1020 6 ADW 46 L6B INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220346891
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31118744
EAN/GTIN:
     4007220346891
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 1020 6 ADW 46 L 6 B
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
0.14 kg
Produkt-Typbezeichnung:
ZY 1020 6 ADW 46 L 6 B
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
95400 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Härtegrad gemäß Norm:
L
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, pferd schleifstift 20x20 mm, schleifspitze pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
613
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,44*
€ 1,86*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,87*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 1,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 1,91*
Lager 214
1317
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.