Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Pinselbürste mit Schaft, ungezopft PBU 1516/6 ST 0,20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Dimension_pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220530894
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43203005
EAN/GTIN:
     4007220530894
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste pferd
pinselbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PBU 1516/6 ST 0,20
Besatzmaterial:
Stahl
Stärke des Drahtes:
0.2 mm
Länge des Besatzes:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl, Pinselbürsten, gewellter Draht
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,09*
1 Tag
287
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,32*
€ 3,11*
Lager 214
2775
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,40*
€ 3,15*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,72*
€ 3,51*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.