Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0812/3 AW 400 LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220533758
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41204240
EAN/GTIN:
     4007220533758
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 0812/3 AW 400 LR
Körnung gemäß Hersteller:
400 mm
Masse Gewicht:
0.04 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF ZY 0812/3 AW 400 LR
Schaftlänge:
30 mm
max. Drehzahl:
71600 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
400
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
777
10
€ 5,00*
ab € 2,42*
€ 3,21*
7 Tage
699
10
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,24*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,24*
Lager 214
797
10
€ 4,30*
ab € 2,53*
€ 3,42*
3 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,69*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.