Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220620793 Herst.-Nr.: 45005866 EAN/GTIN: 4007220620793 |
| |
|
| | |
| Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | BA 100/920 X A 60 | Körnung gemäß Hersteller: | 60 mm | Masse Gewicht: | 1.1 kg | Produkt-Typbezeichnung: | BA 100/920 X A 60 | Gesamtbreite: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 2,71* | € 3,53* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,75* | € 3,57* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,82* | € 3,77* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 2,99* | € 3,90* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 2,80* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,82* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 37,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|