Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD BP 230x280 A 220


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220622483
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45015222
EAN/GTIN:
     4007220622483
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Das Schleifmittel Korund A ist die kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen. Blattware Papier entspricht ISO 21948.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
BP 230x280 A 220
Körnung gemäß Hersteller:
220 mm
Masse Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Typbezeichnung:
BP 230x280 A 220
Gesamtbreite:
230 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2387
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,62*
€ 0,78*
Lager 214
1237
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 0,83*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 0,83*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,68*
€ 0,84*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,86*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Box
ab 300 Boxen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.