Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift SP 2032 6 ADW 60 M5V STEEL


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220660256
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32109256
EAN/GTIN:
     4007220660256
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Die Spitzbogenform SP eignet sich zur Bearbeitung kleiner Öffnungen und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
SP 2032 6 ADW 60 M 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.3 kg
Produkt-Typbezeichnung:
SP 2032 6 ADW 60 M 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
47700 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
60
Härtegrad gemäß Norm:
M
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift spitzbogenform, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1261
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,16*
€ 3,00*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,03*
Lager 214
1261
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 3,15*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,34*
€ 3,23*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,31*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Box
ab 30 Boxen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.