Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Kurzband BA 12/520 T A 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Dimension_pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220664322
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45002518
EAN/GTIN:
     4007220664322
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
BA 12/520 T A 180
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Typbezeichnung:
BA 12/520 T A 180
Gesamtbreite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, Schleifmittel auf Unterlage, Schleifbänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,00*
ab € 0,62*
€ 0,78*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,84*
Lager 214
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 0,84*
8 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,87*
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.