Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220664353 Herst.-Nr.: 45002540 EAN/GTIN: 4007220664353 |
| |
|
| | |
| Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | BA 12/520 T A 400 | Körnung gemäß Hersteller: | 400 mm | Masse Gewicht: | 0.3 kg | Produkt-Typbezeichnung: | BA 12/520 T A 400 | Gesamtbreite: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,62* | € 0,78* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,64* | € 0,84* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,65* | € 0,84* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,69* | € 0,85* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,66* | € 0,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|