Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Kurzband BA 12/305 T A 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Dimension_pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220664445
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45002335
EAN/GTIN:
     4007220664445
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
BA 12/305 T A 120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.3 kg
Produkt-Typbezeichnung:
BA 12/305 T A 120
Gesamtbreite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, Schleifmittel auf Unterlage, Schleifbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
758
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,61*
€ 0,81*
Lager 214
1258
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 0,82*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,84*
7 Tage
682
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,86*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,68*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.