Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift ZY 1620 6 AWCO 46 J5V TOUGH


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220802328
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31126336
EAN/GTIN:
     4007220802328
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 1620 6 AWCO 46 J 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
0.22 kg
Produkt-Typbezeichnung:
ZY 1620 6 AWCO 46 J 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
59600 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Härtegrad gemäß Norm:
J
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
906
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,50*
€ 2,08*
8 Tage
815
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,08*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,09*
Lager 214
1532
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,22*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,62*
€ 2,24*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Box
ab 30 Boxen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.