Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fächerschleifer F 3015/6 CO-COOL 120


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220803806
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44409134
EAN/GTIN:
     4007220803806
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Weitere Informationen:
Bindung:
COOL
Hersteller-Produktbezeichnung:
F 3015/6 CO-COOL 120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.21 kg
Produkt-Typbezeichnung:
F 3015/6 CO-COOL 120
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
25400 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Schaftrundbürste, Schleifbürste, fächerschleifer pferd, fächerbürste, Schleifmop, Schleifräder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 3,13*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,17*
8 Tage
10
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,17*
1 Tag
1733
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,38*
€ 3,18*
Lager 214
2103
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,43*
€ 3,32*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Box
ab 30 Boxen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200003
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200004
ab € 60,74*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200005
ab € 18,32*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200006
ab € 61,33*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200008
ab € 19,66*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200009
ab € 66,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.