Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Pinselbürste mit Schaft, ungezopft POS PBU 2022/6 ST 0,20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Dimension_pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220894514
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43704013
EAN/GTIN:
     4007220894514
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
POS PBU 2020/6 ST 0,20
Besatzmaterial:
Stahl
Stärke des Drahtes:
0.2 mm
Länge des Besatzes:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, topfbürste bohrmaschine, flächenbürste, pinselbürste pferd, Pinselbürsten, gewellter Draht
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
227
10
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,07*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,07*
1 Tag
172
10
€ 5,00*
ab € 3,04*
€ 4,08*
Lager 214
272
10
€ 4,30*
ab € 3,13*
€ 4,29*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.